制御機器 :「定格電圧 690v」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)690 定格電流(A)40 サイズ1 Module 結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 19タイプ = Connector Insert定格電流 = 10 A, 40 Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 400 V, 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 43タイプ = Connector Insert定格電流 = 10 A, 40 Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 160 V, 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q定格電圧 = 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65行数 = 3ボディ向き = ストレート
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。9シリーズ 32Bサイズのフード又はハウジングを使用している場合、HsBインサートを2つ取り付けることができます。 7 シリーズ のフード及びハウジングにはインサートを1つのみ取り付け可能。HanR HsBインサート。35A定格電流 電極: 6+PE (ねじ接続
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●シリーズ:Han HSB●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:690 V●結線方法:スクリュー●シリーズ番号:0931●コード番号:842-4189 アズワン品番65-7776-27
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 13タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ポール形式 = 18P+E
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷



仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 1シリーズ番号 = 934
1個
7,198 税込7,918
欠品中


ハーティングHan 6HsBスクリューターミナル
エコ商品
サイズ16B タイプオス 定格電圧極-極690V、極-接地400V 定格電流(A)35 コンタクト数6+PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ハーティングHan 6HsBスクリューターミナル
エコ商品
サイズ16B タイプメス 定格電圧極-極690V、極-接地400V 定格電流(A)35 コンタクト数6+PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
欠品中

ハーティングHan K型コネクタ
エコ商品
サイズ16B 定格電圧690V/250V 定格電流(A)40/10 コンタクト数12/2+PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:690 V●コンタクト数:1●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●関連する圧着工具については、拡張レンジ品目2508494346を参照. Hartingプッシュプル電源4/0コンタクト. HAN P圧着コンタクト製品は、プッシュプル電源4/0の標準コネクタ製品との使用に最適です。. 銀めっきコンタクト
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷


その他クリンプコンタクトは別売 サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)信号250、パワー690 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)信号10、パワー40 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプインサート 使用温度(℃)-40~+125 対応(PEコンタクト)はい RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーティングHan 3Cクリンプモジュール
エコ商品
定格電圧(V)690/UL準拠:600 定格電流(A)40 サイズ1 Module 端子Cコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクト数5 シリーズHan Push Pull 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)690 キット内容ハウジング、インサート 範囲Han 仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き タイプコネクタキット シリーズHan Push Pull 定格電圧(V)690 定格電流(A)16 範囲Han キット内容ハウジング、インサート コンタクト数5 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上 オス・メスオス
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります