制御機器 :「黒体」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:取り付けフレーム●シリーズ:Han HPR●併用可能製品:フード / ハウジング●UL50、NEMAタイプ4 / 4X / 12. Han HPRフード及びハウジング. Han HPRシリーズのフード / ハウジング製品群には、HPRインサート、フレームなどとの併用向けに各種サイズや取り付けオプションが用意されています。こうしたコネクタのフード及びハウジングでは、Hanモジュラコンポーネントを活用することができます。 黒色のエポキシ粉体コーティングが施されたアルミダイキャスト構造は、鉄道、その他の車両、苛酷な環境やIP68等級の接続(かん合時)に適したコネクタを必要とする用途など、さまざまな用途に最適です。. 特長と利点: 黒色エポキシ仕上げのアルミシェル NBRシーリング 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング