制御機器 :「D-sub」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサート
タイプ(キット)D-subプラグコネクタキット
材質(ハウジング)ポリマー
ボディ向きストレート
コンタクトめっき錫
Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434
アズワン品番65-7548-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438
アズワン品番65-7562-53
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
アクセサリタイプ六角ねじ
併用機器D-Subコネクタ
シリーズD-Sub, InduCom
仕様アクセサリタイプ = 六角ねじ併用可能製品 = D-Subコネクタシリーズ = D-Sub, InduCom
仕様アクセサリタイプ = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = D-Sub
シリーズD-Sub
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプねじロック
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
併用機器D-Subコネクタ
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートシリーズ = D-Sub
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
長さ(mm)14.1
タイプピン
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最小ワイヤーサイズ(AWG)28
最大ワイヤーサイズ(AWG)24
長さ(mm)14.1
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56
最小ワイヤーサイズ(AWG)24
最大ワイヤーサイズ(AWG)20
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット
長さ(mm)198
幅(mm)174
高さ(mm)25
定格電流(A)2
オス・メスオス
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)2.77
定格電流(A)2
仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。