絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • RS PRO(96)
  • omron(オムロン)(85)
  • SUSUMU(57)
  • 渡辺電機工業(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • onsemi(26)
  • 富士電機(25)
  • 日本ケミコン(23)
  • AMPHENOL(18)
  • 岩田製作所(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • 東洋技研(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • TDK(12)
  • SIEMENS(12)
  • 三菱電機(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(10)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「G16」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード HAN10B サイド エントリー PG16 LC ハーティングフード HAN10B サイド エントリー PG16 LCハーティング
7,398税込8,138
1個
予約販売
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ケーブル出口角度:90ー 材質:亜鉛 合金 ネジサイズ:PG16アズワン品番65-1391-55
ケーブル グランド PG16 ハーティングケーブル グランド PG16ハーティング
9,698税込10,668
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 適合製品:Harting Han EMC フード 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) AF本体 幅:30mm ケーブル径:9.5mm 最大ケーブル径:9.5mm 最小ケーブル径:6mm ケーブルグランド材質:メタル ケーブルスクリーン径 最大:8mm ケーブルスクリーン径 最小:3.5mm ネジサイズ:PG16 ネジサイズ メトリック:PG16アズワン品番65-1666-87
インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAY ハーティングインサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAYハーティング
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-04
アダプタ PG 16 TO 1/2IN NPT ケーブル エントリー ハーティングアダプタ PG 16 TO 1/2IN NPT ケーブル エントリーハーティング
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:PG to NPT ネジ アダプター 適合製品:PG 16 to 1/2inch NPT 製品群:-アズワン品番65-1401-02
DIN41612コネクタ メス Harting 1列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 1列 10.16mm ピッチハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス行数 = 1ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだピッチ = 10.16mm取り付けタイプ = スルーホール定格電流 = 15A
DIN41612コネクタ メス Harting 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 10.16mm ピッチハーティング
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
DIN41612コネクタ オス Harting 1列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 1列 10.16mm ピッチハーティング
989税込1,088
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス行数 = 1ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだピッチ = 10.16mm取り付けタイプ = スルーホール定格電流 = 15A
Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金 ハーティングHarting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金ハーティング
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)22.5タイプ同軸シリーズD-Sub端子の種類圧着/はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキコンタクトサイズ188 AU/316 U/RG 174 Uオス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)≦10
Han-Modular Pneumatic O-Ring 1 6 - 4mm ハーティングHan-Modular Pneumatic O-Ring 1 6 - 4mmハーティング
589税込648
1袋(2個)
予約販売
仕様アクセサリ : ヘビーデューティーパワーコネクタ
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/sハーティング
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s ハーティング産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/sハーティング
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

g10特集
おすすめ人気ランキング
制御機器