接続・省配線(制御機器) (3) 電子部品(オンボード) (15) カテゴリ: 制御機器ブランド: ハーティングすべて解除
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC ハーティング 翌々日出荷
その他 特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクト サイズ 24B タイプ インサート 定格電圧(V) 400 使用温度(℃) -40~+125 定格電流(A) 16 対応 (PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2 ) 0.75~2.5 材質(インサート) ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト) 銅合金 コンタクト数 18(パワー 16、特殊 2) RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 ネジ端子 ジェンダー オス 表面処理(コンタクト) 銀メッキ
Harting 端子 Har-Bus 64シリーズ メス 圧着 ハーティング 7日以内出荷
仕様 Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小) シリーズ har-bus 64 端子種別 圧着 接触抵抗(mΩ) (最大)20 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+125 ワイヤー (最小)0.09mm2 、28AWG、(最大)20AWG オス・メス メス 併用可能製品 har-bus 64コネクタハウジング
Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ハーティング 7日以内出荷
仕様 Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。 全長(mm) 220 コネクタ (圧着コネクタ)圧着端子
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります センサー切替 神保電器 税込 ¥ 3,738 ¥ 3,398 バスケットへ
食洗器用 神保電器 税込 ¥ 934 ¥ 849 バスケットへ
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ