制御機器 :「HSB」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ16B タイプオス 定格電圧極-極690V、極-接地400V 定格電流(A)35 コンタクト数6+PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

サイズ16B タイプメス 定格電圧極-極690V、極-接地400V 定格電流(A)35 コンタクト数6+PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)40 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。9シリーズ 32Bサイズのフード又はハウジングを使用している場合、HsBインサートを2つ取り付けることができます。 7 シリーズ のフード及びハウジングにはインサートを1つのみ取り付け可能。HanR HsBインサート。35A定格電流 電極: 6+PE (ねじ接続
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●シリーズ:Han HSB●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:690 V●結線方法:スクリュー●シリーズ番号:0931●コード番号:842-4189 アズワン品番65-7776-27
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります