絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • MURATA(村田製作所)(92)
  • omron(オムロン)(78)
  • ダイヤトレンド(47)
  • azbil(旧:山武)(39)
  • MICROCHIP(39)
  • VISHAY(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • 音羽電機工業(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
  • WOLFSPEED(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • TDK(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • 昭電(8)
  • Advantech(アドバンテック)(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「d2c」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ ねじ ハーティングネジ ねじハーティング
149税込164
1個
7日以内出荷
Harting 電源ねじ M2.2 x 9.5 (シェルハウジング D 20/2 用)、シェルハウジング 2C、3C 用。メタリック
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8240アズワン品番65-7660-81
金属フレーム Han-Modularシリーズ 1袋 2個入 ハーティング金属フレーム Han-Modularシリーズ 1袋 2個入ハーティング
8,198税込9,018
1袋(2個)
7日以内出荷
「1」モジュールはシリーズ2 Harting 「10A」シリーズ(このシリーズの代表品番 ; 181-0662 181-0662 を参照)のフードとハウジングとの併用向けHan ModularフレームVDEに準拠した接地システム 亜鉛ダイキャスト構造 ヒンジ付きフレーム(品目タイプ1 ワンピースを除く) 2、3、4、又は6のインサート「モジュール」要件に応じてA-B、a-b、A-C、a-c、A-D、a-d、A-F、及びa-f方向を用意 挿抜回数: 500 標準フード及びハウジングでの使
仕様●種類:金属フレーム●範囲:Hanモジュラヒンジ付きフレーム●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●コード番号:173-7381アズワン品番65-7528-95
ネジ ねじ ハーティングネジ ねじハーティング
92税込101
1個
7日以内出荷
Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241アズワン品番65-7657-20
DIN41612コネクタ メス Harting 3列 5.08mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 3列 5.08mm ピッチハーティング
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
DIN41612コネクタ メス Harting 3列 3.81 mm 5.08 mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 3列 3.81 mm 5.08 mm ピッチハーティング
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 5.08mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 2列 5.08mm ピッチハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 2列 10.16mm ピッチハーティング
36,980税込40,678
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Max = +125℃
DIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54 mm 5.08 mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54 mm 5.08 mm ピッチハーティング
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
DIN41612コネクタ オス Harting 2列 5.08mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 2列 5.08mm ピッチハーティング
1,198税込1,318
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
DIN41612コネクタ オス Harting 2列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 2列 10.16mm ピッチハーティング
39,980税込43,978
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = ファストンローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Min = -55℃
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 62極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 62極ハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 62極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 62極ハーティング
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator ハーティング圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locatorハーティング
119,800税込131,780
1個
当日出荷
適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 2列ハーティング
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら