制御機器 :「圧着ペンチ 種類」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 トラスコ品番856-9012 形状ストレート 質量(g)11.6 適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V)DC1500(IEC) 定格電流(A)35 保護等級IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃)-40~85 接続可能電線(mm2)4~6 ケーブル外径(Φmm)5.5~7 汚染度(使用環境)II 取得規格TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷

持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番856-9013 形状ストレート 質量(g)13.8 適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V)DC1500(IEC) 定格電流(A)35 保護等級IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃)-40~85 接続可能電線(mm2)4~6 ケーブル外径(Φmm)5.5~7 汚染度(使用環境)II 取得規格TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷

仕様シリーズ:PZ 16●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●Weidmuller PZ 16ブーツレースフェルール圧着工具. Weidmuller PZ 16圧着工具は、DIN46228 Part1及び4に従ってプラスチックカラーの有無を問わずにブーツレースワイヤエンドフェルールを正確にインデント圧着するための工具です。このPZ 16圧着工具は、6 mm2、10 mm2、16 mm2の3種類の圧着プロファイルを備えた圧着ヘッドを特長としています。ワイヤエンドフェルールは、側面から簡単に挿入できます。PZ 16圧着工具はラチェットを備えているので、精密な圧着を確実に行えます。また、操作を間違った場合の解除オプションも備えています。PZ 16圧着工具でかしめられた圧着は、Euro-Norm EN60947-1に準拠します。この圧着工具のハンドルは人間工学に基づいた設計で、快適な片手操作が可能になっています。 特長と利点: 正確な圧着を保証するラチェット 誤操作が発生した時に解除が可能 3つの圧着ステーション 人間工学に基づいて設計されたハンドル EN60947-1準拠の圧着 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様シリーズ:PZ6/5●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●PZ 6//5圧着工具. Weidmuller PZ Rotoは、最も要求の厳しい顧客向けに設計された業務用工具です。最高の素材を使用した品質と耐久性を考慮した設計で、長期間の耐用年数を実現しています。 このPZ 6/5圧着工具は、プラスチックカラー付き なしのワイヤエンドフェルールの圧着に適しており、汎用性の高い5種類のプロファイルの圧着ヘッドを備えています。PZ 6/5圧着工具にはラチェットも装備されているので、正確で一貫した圧着を確実に行えます。また、操作を間違えた場合の解除オプションも用意しています。 特長と利点: 0.25 6.0 mm2の全断面構造にワイヤやケーブルフェルールを取り付けて使用できるように設計された手動工具 正確なラチェット機構により、毎回完全な圧着を保証 誤操作が発生した時に解除が可能 コンパクトサイズ: 長さはわずか200 mm 重量: 423g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります