制御機器 :「埋め込みメスネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

仕様シリーズ:WTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. Isolating terminals must only be used for isolating sections of a circuit for test purposes. They must never be used to switch devices on or off when power is applied. The voltage and current ratings on this page are to VDE ratings. Isolating. The disconnect lever can be opened using a screwdriver even when test plugs are fitted. This test lever may be removed to prevent unauthorised reconnection.,Use End Cover 425-291 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ
エコ商品
シリーズWDK 定格電圧(V)400 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+120 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル ケーブルサイズ(AWG)30→12
1箱(10個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ピッチ(mm)3.81 行数1 オス・メスメス 定格電流(A)17.5 定格電圧(V)320 シリーズBC 3.81 材質ナイロン
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1袋(5個)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEX RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様シリーズ:DLI●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:ベージュ●定格電流:26A●レベル数:トリプル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:250 V●3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ
エコ商品
仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材 ベージュ シリーズWFF 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。 シリーズWDK 定格電圧(V)400 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+120 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル ケーブルサイズ(AWG)30→12
1袋(10個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

ワイドミュラーWeidmuller D-SUB コネクタ WTRシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:WTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. Isolating terminals must only be used for isolating sections of a circuit for test purposes. They must never be used to switch devices on or off when power is applied. The voltage and current ratings on this page are to VDE ratings. Isolating. The disconnect lever can be opened using a screwdriver even when test plugs are fitted. This test lever may be removed to prevent unauthorised reconnection.,Use End Cover 425-291 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ワイドミュラーWeidmuller アース端子台 WPEシリーズ
エコ商品
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。 緑 / 黄 シリーズWPE 定格電圧(V)500 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ワイドミュラーWeidmuller PE端子 WPEシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:WPE●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 4mm2●色:緑 / 黄●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、SEV、KEMA、DEMKO. TSCHの小型パーツはSAK 2.5、5、6N、10及び16の標準端子に適合します。品番425-639及び425-645はDEMKO認証を受けていません。. 標準端子、エンドカバー、ジャンパバー. 標準又はフィードスルーは定格750 Vです。 同型の端子は組み立て済みのジャンパバーを使用して最大10極(2.5 mm → 16 mm端子)及び2極(35 mm端子)まで交差接続することができます。TSCHのパーツはジャンパバーのカットアウトに適合します。 シリーズSAK 定格電圧(V)800 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)57 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+100 ケーブルCSA(mm2)6 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)22→8
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様シリーズ:WDU 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:青 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります