制御機器 :「ATEX」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドミュラーPush-in式 Aシリーズ
エコ商品
保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)連続:-60
1個
82 税込90
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズEWK RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証(危険区域)ATEX アクセサリタイプEnd Bracket 併用可能製品Terminal Block
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。 シリーズZ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドカバー 併用可能製品端子台
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEX RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷


1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
エコ商品
シリーズZDU 定格電圧(V)800 端子種別クランプ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+120 レベル数シングル
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様シリーズ:ZTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:クランプ●定格電圧:500 V●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. CSA、UL、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI認定. 絶縁端子. 回路の絶縁が必要な場合のために設計されています。切断レバーは、テストプラグが取り付けられている場合でも開くことができ、必要に応じて取り外すこともできます。2極、10極ジャンパバーについてはZシリーズアクセサリを参照してください。. 定格400 V RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ シリーズSAK RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプパーティションプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラーWeidmuller アース端子台, クランプ
エコ商品
極数2 仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。 長さ(mm)64 幅(mm)6.1 高さ(mm)43.5 定格電圧(V)800 端子種別クランプ 材質(ハウジング)Wemid RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+100 アース端子台タイプZPE4 DINレール ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ シリーズTW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります