静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 4 μAmA。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 4 μAmA。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
種類電解コンデンサ
周波数(Hz)120
耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク適合
寸法(mm)6.3(Dia.)×11
電圧25Vdc
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)11
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)130
静電容量(μF)100
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
寸法(mm)31(Dia.)×50
電圧50Vdc
直径(Φmm)31
高さ(mm)50
シリーズKMH
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(mA)3
極性極性
誘電正接0.002
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスナップイン
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(A)4.04rms
静電容量(μF)10000
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)10
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×20
電圧35Vdc
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)20
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)810
静電容量(μF)1000
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)60
静電容量(μF)10
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
寸法(mm)36(Dia.)×50
電圧63Vdc
直径(Φmm)36
高さ(mm)50
シリーズKMH
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(mA)3
極性極性
誘電正接0.0015
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスナップイン
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(A)4.4rms
静電容量(μF)10000
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)10
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧25Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)80
静電容量(μF)47
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
寸法(mm)16(Dia.)×25
電圧25Vdc
直径(Φmm)16
高さ(mm)25
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(A)1.975
静電容量(μF)3300
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)11
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)155
静電容量(μF)47
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)90
静電容量(μF)33
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11
電圧16Vdc
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)11
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)260
静電容量(μF)220
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥229
税込¥252
5日以内出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25
電圧50Vdc
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)25
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)950
静電容量(μF)1000
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
長さ(mm)25
寸法(mm)12.5×25
電圧10Vdc
直径(Φmm)12.5
シリーズKY
寿命8000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)330
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、スルーホール
テクノロジーアルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)27
リップル電流(mA)2230rms
静電容量(μF)3300
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16
電圧25Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)16
シリーズKY
寿命7000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、スルーホール
テクノロジーアルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)60
リップル電流(mA)1210rms
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(10個)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM端子タイプ = スナップイン基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
MVAシリーズ
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後)
アズワン品番65-7054-89
1袋(10個)
¥459
税込¥505
欠品中
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08%
アズワン品番65-7148-36
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
寸法(mm)16(Dia.)×31.5
電圧100Vdc
直径(Φmm)16
高さ(mm)31.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)715
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
寸法(mm)18(Dia.)×35.5
電圧35Vdc
直径(Φmm)18
高さ(mm)35.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(A)1.91
静電容量(μF)4700
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)41
静電容量(μF)4.7
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥319
税込¥351
欠品中
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)125
静電容量(μF)33
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
電圧10Vdc
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)250
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16
電圧50Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)16
シリーズKY
寿命7000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(A)1.05
静電容量(μF)220
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
電圧16Vdc
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)310
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
電圧25Vdc
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)440
静電容量(μF)330
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)28
静電容量(μF)2.2
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥319
税込¥351
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)20
静電容量(μF)2.2
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×20
電圧35Vdc
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)20
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(A)1.145
静電容量(μF)1000
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧50Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)20
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)530
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
寸法(mm)23(Dia.)×45
電圧50Vdc
直径(Φmm)23
高さ(mm)45
シリーズKMH
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(mA)3
極性極性
誘電正接0.002
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスナップイン
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(A)2.43rms
静電容量(μF)4700
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
電圧16Vdc
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)260
静電容量(μF)330
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25
電圧25Vdc
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)25
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(A)1.54
静電容量(μF)2200
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
寸法(mm)18(Dia.)×35.5
電圧35Vdc
直径(Φmm)18
高さ(mm)35.5
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(A)2.7
静電容量(μF)4700
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧35Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)130
静電容量(μF)47
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
寸法(mm)6.3×5.2
電圧25Vdc
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)5.2
シリーズMVE
寿命1000h
許容差±20%
極性極性
漏れ電流(μA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(mA)50rms
静電容量(μF)33
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)1.9
1袋(10個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
寸法(mm)16(Dia.)×25
電圧16Vdc
直径(Φmm)16
高さ(mm)25
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(A)1.48
静電容量(μF)4700
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。