CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S日本ケミコン翌々日出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~