仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM端子タイプ = スナップイン基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差(プラス) = +20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。