制御機器 :「LEDロックマウント」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)8
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)
エコ商品
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)7.4~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用LEDソケット
エコ商品
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)8 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5 取付可能板厚(mm)1.0~3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)250以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)
エコ商品
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)6.1~6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZ アズワン品番68-2036-86
1個
79 税込87
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります