制御機器 :「機械油10」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズボックスレセプタクル
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 10 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-10 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数17 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ20 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
27日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります