制御機器 :「bncコネクタ 絶縁」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
特性インピーダンス不整合
締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC500
結合方式バヨネットロック
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下
電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
結合方式バヨネットロック方式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。