制御機器 :「テストファイル」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)イーサネットケーブル 3m グレー RJ45 STP
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2。CAT 6 LSOH パッチリード。この銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリードのケーブルはLSOH材質で被覆されているので、屋内用途に最適です。高パフォーマンス 低プロファイルシールド付きプラグ テスト結果に基づき、個別にパック
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0721 アズワン品番65-7482-01
1個
4,698 税込5,168
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります