制御機器 :「風速センサー」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧デルタオーム)風速トランスミッタ
エコ商品
HD29□□シリーズのトランスミッタは様々な用途の風速の制御に使用します。 アナログ出力は4~20mA、風速測定範囲、応答速度(Fast/Slow)はユーザーにて選択設定が可能です。
用途空調、換気における風速の制御用途等 測定範囲0.05~1.00m/s、0.1~2.0m/s、0.2~10.0m/s、0.2~20.0m/s(測定範囲はディップスイッチで選択可) 外形寸法(mm)80×84×44(プローブを除く) 出力4~20mA(RL<500Ω) 測定項目風速 保護等級電子回路部:IP67 応答時間(秒)Fast:0.2/Slow:2.0(ジャンパー選択可能) 動作環境腐食性のない空気、RH<80% RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC18~40VまたはAC12~24V±10% 温度補正(℃)0~80 動作温度範囲(℃)-10~80(プローブ)/0~60(電子回路)
1台
83,980 税込92,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります