制御機器 :「すべり」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タカチ電機工業シリコンバンド SIBシリーズ
エコ商品
MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
材質シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。
材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA 入数4/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS ブラック/ブラック 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6) 寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130) 表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ 寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1668種類の商品があります)

コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズ
エコ商品
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本) 材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄 耐荷重(kg)7 表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1720種類の商品があります)

タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ
エコ商品
コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。 コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります