制御機器 :「ネジ 水漏れ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
特性防水・防塵
使用温度範囲(℃)-10~60
保護等級IP65
材質(ガスケット)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス
色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック
使用温度範囲(℃)-25~60
表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)37.5
保護等級IP68(水深1メートルで24時間)
締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6
材質(カバー)PA66
材質(ガスケット)シリコンゴム
材質(ボディ)PA66
材質(ロックナット)PA6
色(カバー)ブラック
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:1
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR
適合ケーブル外径(Φmm)7~11
使用温度範囲(℃)-20~75
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
特性防水
使用温度範囲(℃)-40~125
寸法H(mm)28
寸法D(mm)65
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ブッシュ)ゴム:グリーン
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
保護等級IP68
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。
材質アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-40~+80
表面処理グレー / 粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
色ボディー:ホワイトグレー
使用温度範囲(℃)-20~+75
保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。
仕様EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)49.5×26.5
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)AC450
定格電流(A)17.5
適合電線(mm2)より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
適合板厚(mm)1~3
保護等級IP68
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。