制御機器 :「通信測定器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 難燃性ABS(UL94V-0) 製です。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性導電・難燃 材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0) オフホワイト 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業ラックケース AURシリーズ
RoHS
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス ライトグレー 質量(g)1090 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,198 税込10,118
7日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1513 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1295 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります