制御機器 :「カウンター付きセンサーチャイム」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知 種類工作キット 仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 接点構成1c接点 電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可) タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒 動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37 距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります