制御機器 :「ACアダプター DC12」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キット インターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
種類工作キット インターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
種類工作キット インターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド個別I/Oコントロールコマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値) 端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V)DC9~12 電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大) 出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります