制御機器 :「測温抵抗体」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃)-50~300 接続ケーブル3線式接続導線 許容差JISクラスA 素子Pt100
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃)-50~300 接続ケーブル3線式接続導線 許容差JISクラスA 素子Pt100 シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
1セット
21,980 税込24,178
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 素子Pt100Ω シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
1セット
24,980 税込27,478
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC 入力信号測温抵抗体4線式
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC 入力信号測温抵抗体4線式
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC 入力信号測温抵抗体4線式
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC 入力信号測温抵抗体4線式
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネート グレー 取付パネル埋込 質量(g)約450 入力種類フルマルチレンジ 精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう 定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~50 直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V サンプリング周期約0.1秒 精度定格入力スパンの±0.1%±1digit 熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど 設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒 直流電流(mA)20 最大消費電力(VA)15 サイズ(mm)H96×W96×D147 表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット 抵抗体(測温)Pt100、JPt100など 使用湿度範囲(%RH)10~90 警報出力点数(点)4
1台
72,980 税込80,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
1台
32,980 税込36,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス) 入力点数1点 機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF 入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ 測定レンジ0~800℃(共通) 精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit 制御周期約0.1秒 負荷電流(A)許容:7 温度補償精度基準点:±2 周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス) 入力点数1点 機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF 入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ 測定レンジ0~800℃(共通) 精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit 制御周期約0.1秒 負荷電流(A)許容:7 温度補償精度基準点:±2 周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります