針状形K熱電対温度センサCHINO(チノー)当日出荷から27日以内出荷
シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
シースK熱電対温度センサCHINO(チノー)当日出荷から14日以内出荷
シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着速感形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)14日以内出荷から27日以内出荷
圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200仕様圧着低温形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類K熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)当日出荷から14日以内出荷
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800仕様圧着高温形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)当日出荷から14日以内出荷
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着L字形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
コインタイマー東亜電子工業税込¥87,978¥79,980