制御機器 :「リレー 3.3v」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)0~50 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数32点(8点1コモン) 応答時間1ms以下 消費電流(mA)900(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン) 消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧1000Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります