制御機器 :「両カプラ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点 入力点数16点 使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力点数16点 入力点数16点 使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様Ethernet 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 定格出力電流(A)0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 出力点数16点(16点単位で1コモン) 入力点数16点(16点単位で1コモン) 応答時間1msec以内 消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%) アズワン品番64-8863-90 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 入力点数32点(16点単位で1コモン) 応答時間1msec以内 消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%) アズワン品番64-8863-86 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 入力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
1個
5,798 税込6,378
33日以内出荷

OPC UAサーバー機能搭載 Webモニタリング Webタスクスクリプト デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ 3G対応 コンパクトタイプ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusマスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、3G無線(WAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン) 消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧1000Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 入力点数16点(8点単位で1コモン) 応答時間1msec以内 消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%) アズワン品番64-8863-85 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

質量(g)220(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)DC5~24±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く) 応答時間1ms以下 消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V) 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)130 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)400(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧1000Vrms アズワン品番64-8864-68 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)500(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧1000Vrms アズワン品番64-8864-01 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

質量(g)220(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)DC5~24±10% 定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く) 出力点数16点(8点単位で1コモン) 入力点数16点(8点単位で1コモン) 応答時間1ms以下 消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V) 定格出力電圧(V)DC12~48±15% アズワン品番64-8863-96 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります