制御機器 :「DC5V USB」の検索結果
関連キーワード
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)最大100(1点当たり)
絶縁耐圧1000Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)200μsec以内
入力抵抗(Ω)4700
質量(g)400
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)
分解能16-bit
消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)
出力電流(mA)±3
ケーブルUSBケーブル
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品
転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)
インピーダンス(Ω)1以下
チャネル数1ch
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
出力チャネル数4ch
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
質量(g)400
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数48点(全点割り込みに使用可能)
入力点数48点(全点割り込みに使用可能)
応答時間200nsec以内
消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)
ケーブルUSBケーブル
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)
入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)
出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
質量(g)400
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数16点(独立コモン)
消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)
ケーブルUSBケーブル
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8864-78
出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
質量(g)400
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
入力電圧(V)±20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)
分解能16-bit
消費電流(mA)670(Max..)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
ケーブルUSBケーブル
使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品
転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)
入力レンジバイポーラ±10V
チャネル数1ch
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
1個
¥109,400
税込¥120,340
5日以内出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec
バス仕様USB2.0(拡張)
アップデートレート10μsec(max.)
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ0~20mA
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ0~20mA
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)4.75~5.25
定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)
消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)
転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)
出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
1個
¥28,880
税込¥31,768
欠品中
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)
出力点数8点(8点1コモン)
入力点数8点(8点単位で1コモン)
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
質量(g)130、140(ジェンダーチェンジャ接続時)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.3×20.5×36.5、91.0×20.5×36.5(ジェンダーチェンジャ接続時)
消費電流(mA)280(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC300V
使用コネクタUSB側 USB A コネクタ、RS-232C 側 9ピンD-SUB コネクタ(メス)
転送速度(Mbps)12(フルスピードモード)
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数1ch×RS-232C
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)
出力点数24点
入力点数24点
消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)33
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数64点(16点単位で1コモン)
入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧250Vrms
使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
出力電圧(V)4.75~5.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)
入力点数16点(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
1個
¥28,880
税込¥31,768
欠品中
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数16点(16点単位で1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧500Vrms
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-93
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)
出力点数8点(独立コモン)
入力点数8点(8点単位で1コモン)
消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)
ケーブルUSBケーブル
応答速度200μs以内
絶縁耐圧500Vrms
使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4
アズワン品番64-8863-88
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)
出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧1000Vrms
アズワン品番64-8864-01
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)
出力形式半導体リレー出力
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)
出力点数16点(8点単位で1コモン)
入力点数16点(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧500Vrms
使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4
アズワン品番64-8863-94
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)560
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)
タイプゲートウェイ
使用温度範囲(℃)-20~60
規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格)
ポート数1(イーサネット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
機能USBデバイス
消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)
送信出力13dBm
使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)
周波数(MHz)902~928
転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格)
ポート数1(イーサネット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
機能USBデバイス
消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時)
送信出力13dBm(無線部)
使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)
周波数(MHz)863~870
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。