最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。
バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。
データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
質量(g)110
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
データ転送速度1.5Mbyte/sec
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
DMAチャネル数2ch
質量(g)110
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
アズワン品番64-8864-21
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
タイプ汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)2
アズワン品番64-8864-62
使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。
USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。
送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。
ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ
インターフェースUSB 2.0
伝送速度(bps)300~921300
使用コネクタD-SUB、9-pin (オス)
アズワン品番64-8863-63
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
応答時間200μsec以内
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。