制御機器 :「rs 232c lan 変換」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)100
データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
接地D種接地((旧)第3種接地)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
保存温度(℃)-10~60
使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプ
ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)
チャネル数1ch
規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。