制御機器 :「エポキシ クリア」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554 アズワン品番65-7258-90
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLED アズワン品番65-7251-34
1袋(25個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります