制御機器 :「変換器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)0.1以下 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)5kΩ以上 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC±10V 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)0.1以下 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)5kΩ以上 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC±10V 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)0.1以下 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)1kΩ以上 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC0~10V 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)5M以上 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)0~750Ω 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC4~20mA 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)5M以上 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)0~750Ω 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC4~20mA 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)0.1以下 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)1kΩ以上 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC0~10V 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
20,980 税込23,078
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC4~20mA 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC4~20mA 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC4~20mA 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC±10V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC0~10V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC0~10V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC0~10V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC0~10V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC4~20mA 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC100~240 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)5M以上 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)0~750Ω 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC4~20mA 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値約250Ω(入力)、ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC24 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号AC0~300V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
52,980 税込58,278
15日以内出荷

警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易 リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
電源電圧(V)AC100~240 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定) 質量(g)約180 (専用ソケット約40含) 使用温度範囲(℃)0~50 出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定) 耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V)) 消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合) 表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示 分解能1/10000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能 応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時) 入力信号DC4~20mA 使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと) 表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。) 励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定) サンプリング周期約15回/秒 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V 出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V) 入力抵抗12.5Ω
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易 リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
電源電圧(V)AC100~240 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定) 質量(g)約180 (専用ソケット約40含) 使用温度範囲(℃)0~50 出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定) 耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V)) 消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合) 表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示 分解能1/10000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能 応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時) 入力信号DC4~20mA 使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと) 表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。) 励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定) サンプリング周期約15回/秒 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V 出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V) 入力抵抗12.5Ω
1台
42,980 税込47,278
15日以内出荷

警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式ドライバー設定 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 設定範囲0~100% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC4~20mA 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC±10V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC0~10V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC0~10V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC4~20mA 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC±10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC±10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC24 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)5M以上 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)0~750Ω 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC4~20mA 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値約250Ω(入力)、ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC24 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号AC0~5A 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
52,980 税込58,278
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC100~240 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号AC0~5A 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~5V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
52,980 税込58,278
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC100~240 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号AC0~300V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~5V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
52,980 税込58,278
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式ドライバー設定 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~100% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
30,980 税込34,078
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式ドライバー設定 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~100% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号DC4~20mA 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります