制御機器 :「BCD出力」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCD表示を採用し大きく見やすく、幅広い用途に対応できます。
質量(g)約300 保護構造前面IP65、リアケースIP20、端子部IP00 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×133.3 表示範囲-999999~999999 (表示1、表示2共) 動作周囲温度(℃)0~50 係数(パルス)1×10-6~9999 (入力1パルスあたりの倍率) 分周(パルス)1/1、1/10、1/100、1/1000(比(n)) 計数速度10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 切替 適合停電補償:積算値は不揮発性メモリで記憶、保持期間約10年 出力(比較)標準装備:AL1、AL2、オープンコレクタNPN、接点容量:DC30V、30mA 方式(カウント)A:IN-Aに対応したカウント値、B:IN-Bに対応したカウント値、A+B:AとBの加算、A-B:AとBの減算、(位相)IN-AがIN-Bより90°進んでいるときアップカウント、IN-AがIN-Bより90°遅れているときダウンカウント、(指令入力)IN-Aがパルス入力時、IN-BのON/OFF指令によりアップまたはダウンカウント 消費電力約11VA(AC100V)、約15VA(AC200V)、約250mA(DC24V)、約50mA(DC110V) 桁数5(表示) 表示表示値(d):(d)表示値=(p)入力パルス数×(m)パルス係数×(n)パルス分周比、 表示1:赤または緑色LCD、文字高15.2mm、オーバ桁は赤色、文字高7.6mm、表示2:赤色LCD、文字高7.6mmゼロサプレス機能、オーバ表示機能付、小数点:0、0.0、0.00、0.000(任意選択) 入力(制御)P/L:ポーズ/ラッチ機能、ポーズ:カウント禁止 ラッチ:カウント継続、表示保持 電源電圧(V)AC100~240 機能キープロテクト機能:設定内容変更禁止、初期化機能:工場出荷時設定に戻す 入力信号無電圧接点またはオープンコレクタNPN 2入力、残留電圧3V以下、接点容量 12V、10mA 確度表示:パルス係数1、パルス分周比1のとき±0digit 供給電源AC100~240V、DC24V、DC110Vの何れか 実装方法専用ブラケットによる 表示周期約100msec
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります