制御機器 :「クローネ 端子」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304) ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個) 仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します 端子対数8対
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5 導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8 仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ) 絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V) 耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間) 接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む) 質量(g)約60 仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローネ端子に取り付ける示名条片
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローネ端子に取り付ける示名条片
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーシャPFロット棒
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります