制御機器 :「火災警報器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコーシャ火災報知器SPD
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内 使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 最大連続使用電圧(V)DC48 定格電流(A)DC1 動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA) 直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時) 電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV) 質量(g)約200 仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります