制御機器 :「避雷器 電源」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(劣化時:ヒューズ断)
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大放電電流(8/20μs)(kA)20
適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]
出力機能(劣化接点)無
寸法(mm)W50×D104.2×H65
質量(g)200
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大放電電流(8/20μs)(kA)20
適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
適用電線断面積(mm2)2~5.5
出力機能(劣化接点)無
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)
寸法(mm)W84×D23×H64
質量(g)約100
最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V
制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))
放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。
また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)
使用温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)
保管温度(℃)-20~+60
使用場所機器室および器具箱内
使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。