制御機器 :「krone lsa-plus」の検索結果
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8
仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
使用場所屋内
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)
絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)
耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)
質量(g)約60
仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。