制御機器 :「フエ」の検索結果
関連キーワード
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格DC5V 10mA
動作力7.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
使用温度範囲(℃)-30~+70
定格0.4VA AC・DC20V MAX
端子形状フロー実装
動作力4.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50m以下
保存温度範囲(℃)-30~+70
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
操作部形状スライドタイプ
インピーダンス(Ω)600
プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。
仕様(ステップ)10ポジション
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格0.4VA AC・DC20V MAX
端子形状面実装
動作力98mN・m(最大)
コードリアルコード
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性20000ステップ
絶縁耐圧AC300V 1 分間
操作部形状ドライバータイプ
操作位置タテ形
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格DC5V 10mA
端子形状フロー実装
動作力7.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
操作部形状ピアノタイプ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。