制御機器 :「自動車用 電線」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6962-38
1セット(10個)
619 税込681
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 22 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6964-13
1セット(1500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6972-41
1セット(10個)
629 税込692
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6971-12
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-47
1セット(1500個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります