メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。フレキシブルシートタイプが使用されます。ハロゲンフリー。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC、ウェアラブル製品
仕様●インダクタンス:8.32 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:980mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:12 (Dia.) x 0.34mm●直径:12mm●高さ:0.34mm
アズワン品番65-7132-44
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。Durable構造用の割れたフェライトが使用可能です。厚さの種類:0.50mm~1.12mmフレキシブルシートタイプを使用できます。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC
寸法(mm)48.2×32.2×1
高さ(mm)1
シリーズWR
機能レシーバ
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライトコア
実装タイプスルーホール
インダクタンス(μH)13
最大直流抵抗(mΩ)200
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。