絞り込み
ブランド
- デジタル
- IDEC(和泉電気)(50)
- LASCAR(27)
- LEM(52)
- omron(オムロン)(106)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(191)
- RED LION(32)
- RS PRO(110)
- SIEMENS(30)
- WAVESHARE(36)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- フエニックス・コンタクト(33)
- ミネベアミツミ(28)
- ライン精機(56)
- 三菱電機(94)
- 三菱電機エンジニアリング(138)
- 河村電器産業(31)
- 渡辺電機工業(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

SP-5600TP コーティングあり・オーバーレイ黒・ベゼル黒
デジタル¥489,800税込¥538,7801個32日以内出荷プログラマブル表示器 SP5000シリーズは、高度化する情報活用の要求に対して新たなソリューションをご提供します。外形寸法(mm)W315×H241×D67定格電圧(V)DC12~24表示部12型RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)W301.5×H227.5
PS-6600W モジュラータイプ 10型
デジタル¥489,800~税込¥538,780~1個12日以内出荷から52日以内出荷10型ワイド、Core i3モデル質量(g)4500寸法(cm)【D】8.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(cm)19.85寸法W(cm)26.85
GPH-6500W ハンディ10型ワイド
デジタル¥509,800税込¥560,7801個32日以内出荷GPH6000シリーズはブレット端末の操作性と?製造現場での安全性を兼ね備えた?次世代のハンディー表示器です。質量(g)1500外形寸法(mm)242×295×64定格電圧 DC V24ディスプレイ10型(ワイド)RoHS指令(10物質対応)対応
GPH-6400W ハンディ7型ワイド
デジタル¥379,800税込¥417,7801個32日以内出荷GPH6000シリーズはブレット端末の操作性と?製造現場での安全性を兼ね備えた?次世代のハンディー表示器です。質量(g)1100外形寸法(mm)270×189×63定格電圧 DC V24ディスプレイ7型(ワイド)RoHS指令(10物質対応)対応
GP6000, 15W Full HD, PCAP, DC
デジタル¥689,800税込¥758,7801個82日以内出荷このAdvanced HMIは、Pro-face GP6000シリーズ アドバンストモデルの一種です。 4GB eMMCフラッシュメモリーと512KB NVRAMを搭載しています。 GP6000シリーズアドバンストモデルは、モジュラー構造により分散化を可能にし、柔軟性を高め、拡張性を改善します。 ニーズに合わせて柔軟に調整できる、汎用性と適応性に優れたモデルにアップグレードしてください。用途プログラマブル表示器質量(g)5300使用温度範囲(℃)0~60 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)408×264×64表示部15型(ワイド)寸法(cm)【D】6.4表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,920×1,080ドット(Full HD)寸法H(cm)26.4寸法W(cm)40.8
GP6000, 15W Full HD, PCAP, AC
デジタル¥689,800税込¥758,7801個82日以内出荷このAdvanced HMIは、Pro-face GP6000シリーズ アドバンストモデルの一種です。 4GB eMMCフラッシュメモリーと512KB NVRAMを搭載しています。 GP6000シリーズアドバンストモデルは、モジュラー構造により分散化を可能にし、柔軟性を高め、拡張性を改善します。 ニーズに合わせて柔軟に調整できる、汎用性と適応性に優れたモデルにアップグレードしてください。用途プログラマブル表示器質量(g)5300使用温度範囲(℃)0~60 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)408×264×64表示部15型(ワイド)寸法(cm)【D】6.4表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,920×1,080ドット(Full HD)寸法H(cm)26.4寸法W(cm)40.8
GP-6600T コーティングモデル
デジタル¥539,800税込¥593,7801個82日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。用途プログラマブル表示器質量(g)2400表示部12型寸法(cm)【D】6表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,024×768 ドット (XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)245.76×184.32寸法H(cm)24.1寸法W(cm)31.5
GP-6600T
デジタル¥509,800~税込¥560,780~1個12日以内出荷から32日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。質量(g)2400使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)315×241×60表示部12型表示色1600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,024×768 ドット (XGA)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)245.76×184.32
GP-6500T コーティングモデル
デジタル¥509,800~税込¥560,780~1個82日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。用途プログラマブル表示器質量(g)1900表示部10型寸法(cm)【D】5.85表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数800×600 ドット (SVGA)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)211.2×158.4寸法H(cm)21.45寸法W(cm)27.25
GP-6500T
デジタル¥479,800~税込¥527,780~1個12日以内出荷から32日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。質量(g)1900使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)272.5×214.5×58.5表示部10型表示色1600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数800×600 ドット (SVGA)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)211.2×158.4
GP-6400T コーティングモデル
デジタル¥329,800税込¥362,7801個82日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。用途プログラマブル表示器質量(g)800表示部7型寸法(cm)【D】6表示色262144色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数640×480 ドット (VGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)151.68×113.76寸法H(cm)17.3寸法W(cm)21.8
GP-6400T
デジタル¥289,800税込¥318,7801個12日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。質量(g)800使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)218×173×60定格電圧 DC V24表示部7型表示色262144色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数640×480 ドット (VGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)151.68×113.76
GP-6300T コーティングモデル
デジタル¥289,800税込¥318,7801個82日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。用途プログラマブル表示器質量(g)800表示部5型寸法(cm)【D】5.95表示色262144色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数640×480 ドット (VGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)115.20×86.40寸法H(cm)13.7寸法W(cm)16.95
GP-6300T
デジタル¥259,800税込¥285,7801個52日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。質量(g)800使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)169.5×137×59.5定格電圧 DC V24表示部5型表示色262144色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数640×480 ドット (VGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)115.20×86.40
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら