絞り込み
ブランド
  • 新電元
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,937)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,081)
  • Panasonic(パナソニック)(7,465)
  • AMPHENOL(5,779)
  • VISHAY(5,327)
  • フエニックス・コンタクト(4,388)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,061)
  • 日本モレックス(molex)(3,694)
  • SIEMENS(3,404)
  • omron(オムロン)(3,366)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,799)
  • KEMET(2,635)
  • BOURNS(2,146)
  • MICROCHIP(2,128)
  • onsemi(2,109)
  • SAMTEC(2,066)
  • IDEC(和泉電気)(2,010)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般整流ダイオード 新電元一般整流ダイオード新電元(17件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
SQIPブリッジダイオード 新電元SQIPブリッジダイオード新電元(21件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途商用電源の整流用に適しています。電圧(V)(せん頭逆電圧)600
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
小型ブリッジダイオード リード挿入型 新電元小型ブリッジダイオード リード挿入型新電元(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
小型DIPパッケージ
ブリッジダイオード 新電元ブリッジダイオード新電元(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
ファストリカバリーダイオード 新電元ファストリカバリーダイオード新電元(2件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150
ブリッジダイオード D 新電元ブリッジダイオード D新電元(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途商用電源の整流用に適しています。
プッシュソレノイド 新電元プッシュソレノイド新電元
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュRoHS指令(10物質対応)対応
整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ 新電元整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ新電元
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.05パッケージリード最大逆電圧(V)600
Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 新電元Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相新電元
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブリッジダイオード 新電元ブリッジダイオード新電元
109税込120
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.05最大逆電圧(V)600
新電元工業, 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2-Pin FTO-220 3V 新電元新電元工業, 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2-Pin FTO-220 3V新電元
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:FTO-220 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:3V 、 長さ:10mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:8.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 LLD (ローロスダイオード),新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin M1F シリコンジャンクション 1.1V 新電元新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin M1F シリコンジャンクション 1.1V新電元
919税込1,011
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:M1F●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:2.8mm●幅:1.8mm●高さ:1.4mm●寸法:2.8 x 1.8 x 1.4mm●一般整流ダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.8A, 60V スルーホール, 2-Pin A×14 580mV 新電元新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.8A, 60V スルーホール, 2-Pin A×14 580mV新電元
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:AX 14●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:580mV●長さ:7mm●幅:4.4mm●高さ:4.4mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:80A●ショットキバリアダイオード,新電元
D3SB60 新電元D3SB60新電元(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60 新電元Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60新電元
179税込197
1個
欠品中
ピーク平均順方向電流 = 2.3Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SIPピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.05Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 25mm幅 = 4.6mm適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 V
RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業,  整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin AX 057 980mV 新電元新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin AX 057 980mV新電元
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = AX 057最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 980mVピーク逆回復時間 = 35nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A新電元工業 LLO(低損失ダイオード)
RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin 1F シリコンジャンクション 2.1V 新電元新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin 1F シリコンジャンクション 2.1V新電元
1,898税込2,088
1袋(20個)
欠品中
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.1V●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク逆電流:10μA●一般整流ダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A 新電元新電元工業, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A新電元
5,398税込5,938
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:コモンカソードペア2組●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:FTO-220G●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆電流:1.5mA●デュアルショットキーバリアダイオード, ShindengenRoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 新電元新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー新電元
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:1F 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:4.4mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:1.9mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 740mV 新電元新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 740mV新電元
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:740mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆電流:5μA●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 860mV 新電元新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 860mV新電元
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:860mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.1A, 40V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 550mV 新電元新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.1A, 40V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 550mV新電元
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジ整流器 新電元ブリッジ整流器新電元
7,198税込7,918
1袋(10個)
翌々日出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器