絞り込み
ブランド
- 新電元
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,812)
- omron(オムロン)(3,443)
- IDEC(和泉電気)(2,118)
- Panasonic(パナソニック)(1,885)
- VISHAY(1,656)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

一般整流ダイオード
新電元(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
ショットキーバリアダイオード
新電元(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
ファストリカバリーダイオード
新電元(2件のレビュー)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150
プッシュソレノイド
新電元¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。タイププッシュRoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2-Pin FTO-220 3V
新電元¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:FTO-220 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:3V 、 長さ:10mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:8.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 LLD (ローロスダイオード),新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー
新電元¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:1F 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:4.4mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:1.9mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.1A, 40V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 550mV
新電元¥1,598税込¥1,7581袋(20個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin 1F シリコンジャンクション 2.1V
新電元¥1,998税込¥2,1981袋(20個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.1V●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク逆電流:10μA●一般整流ダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A
新電元¥5,598税込¥6,1581袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:コモンカソードペア2組●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:FTO-220G●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆電流:1.5mA●デュアルショットキーバリアダイオード, ShindengenRoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 740mV
新電元¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:740mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆電流:5μA●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 860mV
新電元¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:860mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品