制御機器 :「電磁継電器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類継電器 定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V) 幅(mm)45 厚さ(mm)70 機械的寿命約500万回 最小使用電圧(V)24 最小使用電流(mA)10 電気的寿命(定格負荷)約100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁接触器 機械的寿命約500万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります