計器箱収納の化粧ボックスです。
色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ACS樹脂
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
計器箱取付の化粧プレートです。
材質ACS樹脂
色ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ACS樹脂
仕様自己消火性
塗装色クリーム色
色(マンセル値)4Y9.3/1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プラスチック計器箱側壁取付用
基材厚さ(mm)2.3
寸法縦(mm)250
寸法横(mm)160
表面仕上げ溶融亜鉛めっき仕上
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
適合プラスチック計器箱側壁取付用
寸法縦(mm)120
寸法横(mm)95
表面仕上げ溶融亜鉛めっき仕上
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。