ヤモリを分電盤の外に設置し、分電盤にはバンドを設置します。
接続したワイヤーにより、ヤモリの感震機能をバ ンドに伝え、通常のヤモリと同等の効果を発揮します。
接着固定なので、壁に穴あけを伴う工事が不要で、お客様自身で簡単に取り付け可能です。
ヤモリ・デ・リモートは感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。
分電盤に隣接する壁にヤモリを設置し、ワイヤーで接続されたバンドを分電盤に取り付けて使用します。
用途ヤモリ GV-SB1 を幅広く設置してもらう為のアクセサリー商品です。分電盤にヤモリを設置するスペースがない、分 電盤にフタが付いているなどでヤモリを設置出来ない場合に有効です。
仕様対応交換用接着パッド:LQ-50
材質ABS/PCアロイ、PBT,ステンレス材、アクリル系接着パッド
寸法(mm)ドライブ:約80×90×14、アクチュエーター:約55×27×14
質量(g)1個あたり:約60
構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書
使用環境温度(℃)-20~40
耐用年数(年)10
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。