1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NACHI(不二越)圧力スイッチ
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
接続口径Rc1/4 取付自由 質量(g)550 形式CE 定格250VAC、3A:125VAC、5A 適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029 使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油 保証耐圧力(MPa)50 防塵防水性能IP66 耐衝撃(m/s2)最大300(約30G) 周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件) 最高使用頻度(回/min)60(電気的) 機械的寿命1000万回以上 繰返し精度(%)±2F.S
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります