オムロンの品番探しにお役立てください

用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。
スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
取付DINレールに取付/M4ネジ止め
質量(g)125
耐電圧対アース間:2,000V/分
端子ねじM4
耐熱性本体部:130℃
設定温度(℃)0~90
動作電圧AC100V
復帰温度差(℃)4
耐久性10,000回(スイッチ開閉)
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上
接点容量16A/AC 250V
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥3,850~
¥3,500~
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥13,178~
¥11,980~
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥18,678~
¥16,980~
電源制御ユニット
Panasonic(パナソニック)
税込¥230,780
¥209,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。