単一コネクタでオス・メス接続が可能。
電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3
使用温度範囲(℃)-20~75
材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)
適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2
適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。