制御機器 :「ケーブル 1芯」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状角型 ヘッド形状 仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT 取付専用取付金具 保護構造IP65 材質(ケース)GF強化PBT(クロ) 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 ) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アサ電子工業近鉄スイッチ
センサ形状角型 検出対象 ヘッド形状 使用周囲湿度20~80%RH 動作OFF→ON 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 向き磁気検出:上向き 使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP65 ストローク(mm)1 繰返し精度(mm)±0.01 動作までの動きPT0.3~0.6mm 応差の動き(MD)0.1mm以下 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ボルト)SUS303 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アサ電子工業タッチセンサ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム ストローク(mm)6 取付M14 繰返し精度(mm)±0.001 操作力(N)0.8~1.2 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)15MAX 出力電流(mA)12MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 表示灯本体から約100mm 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ナット)SUS303 ナット締付トルク(N・m)18以下 取付穴寸法(mm)Φ14 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95 応差(mm)0.08以下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサ形状円柱型 ヘッド形状 応差の動き(MD)0.1mm以下 材質(軸)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アサ電子工業マイクロスイッチ
電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 許容動作頻度(回/分)60以下 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 動作までの動きPT0.15~0.4mm 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
949 税込1,044
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アサ電子工業ストッパスイッチ
材質(ケース)SUS303 材質(先端)SUS 繰返し精度(mm)±0.002 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 応差の動き(MD)0.1mm以下 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります